Mole a gambo in ceramica 32x32-6x40 mm 88A 46 P5 V38 PREMIUM acciaio

Codice art.: 103394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103394
EAN / GTIN 9003171033946
Codice del produttore 103394

Descrizione

Descrizione:

I perni abrasivi in ceramica DI ALTA QUALITÀ sono spesso l'unico modo per ottenere superfici di alta qualità in aree difficili da raggiungere. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI MOLATURA CILINDRICO 52ZY
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 88A 46 P5 V38
  • Dimensioni (P x P - S x L): 32 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 32 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
  • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Grazie al legame ceramico con finissimo corindone rosa, è ideale per gli acciai non legati

Uso:

  • Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Raccomandazioni:

  • Grana 24 – 46 per smerigliatura grossolana
  • Grana da 60 a 90 per smerigliatura fine
  • Prendere nota dei diversi livelli di durezza in base alla specifica:
    • O: Per un'elevata aggressività
    • P: Applicazione universale
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.