Micrometro per esterni, design semplice, 25-50 mm

Codice art.: 103-138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-138
EAN / GTIN 4946368103013
Codice del produttore 103-138
Numero-L L40010 5749

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 25 - 50
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).