• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 32 mm, 17.4032SQT10

Codice art.: 101055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101055
EAN / GTIN 4069739003597
Codice del produttore 17.4032SQT10
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, codolo VDI40 ruotato di 30°, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.4032SQT10
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 137 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 110 mm
  • Dimensione codolo: VDI40 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: Ø 32,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno