Chiave a forchetta a rulli reversibile 38mm

Codice art.: 101.10GR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 101.10GR
EAN / GTIN 3662424092305
Codice del produttore 101.10GR
Numero-L L60130 10206

Descrizione

Descrizione:

  • Estremamente versatile: la ganascia mobile è reversibile. Da un lato, la ganascia è piatta per un uso convenzionale e delicato sulle parti lavorate. Dall'altro lato, la ganascia è dotata di una dentatura fine per un serraggio sicuro di tubi e altre parti che richiedono una presa salda e la trasmissione di una coppia elevata
  • Ganascia a profilo fine per una migliore accessibilità
  • Apertura extra large per una maggiore versatilità
  • Dimensione graduata in mm su un lato
  • Design: gambo cromato lucido/bi-materiale

Proprietà:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75.6 C x C1 [mm]: 21 x 34.9 E [mm]: 8.8 E1 [mm]: 16.3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0.440