Testina di fresatura e foratura assiale

Codice art.: 100104
Prezzo per 1 Unité
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Unité (IVA inclusa)
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
Codice articolo 100104
EAN / GTIN 4069739000046
Codice del produttore 40.16165480Z
Numero-L L31490 113201
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descriere:

Unelte antrenate, VDI16, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.16165480Z
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 42
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 6,3 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 62,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 62,5 mm
  • Mărime coadă: VDI16
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER16
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 867