Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Alternativa disponibile:

Cuffie antirumore, Modello: NECK

Codice art.: 097795 NECK

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097795 NECK
EAN / GTIN 4045197965790
Codice del produttore 097795 NECK
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con pratica staffa nucale. Fascia in tessuto con chiusura a strappo per una tenuta antiscivolo e pressione di contatto costante grazie alla staffa rigida in acciaio con sospensione su 2 punti che rende possibile una combinazione ottimale con altri DPI.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Nota:

Set per igiene per cuffie antirumore HOLEX al n. art. 097782_SFN.