• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Set di inserti auricolari, 200 paia FIRMFIT® 200

Codice art.: 097321 200
Sconto
39,80 €
Imposta il prezzo 200 paia (0,10 € / 1 paia)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Firm Fit
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Materiale degli inserti Polivinilcloruro
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097321 200
EAN / GTIN 033552021094
Codice del produttore 1033010

Descrizione

Esecuzione:

L’inserto auricolare con un elevato valore isolante è fino al 40% più morbido rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, risultando quindi molto gradevole da indossare. Il colore di avviso ben visibile facilita il controllo dell’usura. La forma cilindrica permette all’inserto di adattarsi perfettamente al condotto uditivo. SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).
Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi