• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschera per naso e bocca, Modello: GREY

Codice art.: 097128 GREY

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche mascherina: riutilizzabile
  • Contenuto del set: 10
  • Composizione del tessuto: 80% poliestere; 20% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina riutilizzabile
Contenuto del set 10
Composizione del tessuto 80% poliestere; 20% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Contenuto 10
Colore grigio
Tipo di prodotto Mascherina chirurgica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097128 GREY
Codice del produttore 06006 77023 001 58
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per naso e bocca in 80% poliestere e 20% cotone.
  • Con pieghe invertite e bordi orlati.
  • Lavabile a 90 °C.
  • Certificato Öko-Tex®.
  • Con sottili elastici laterali per il fissaggio dietro le orecchie.