{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnost masky | opakované použitelný | |
| Obsah sady | 10 | |
| Složení tkaniny | 80% polyester; 20% bavlna | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Obsah | 10 | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Rouška |
| Katalogové číslo | 097128 GREY | |
| Číslo výrobce | 06006 77023 001 58 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |