• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calzatura bassa nera, versione XB ESD 756 SMC, S3 XB 41

Codice art.: 092674 41
Sconto
123,90 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 41
Protezione centrale del piede Poliuretano
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092674 41
EAN / GTIN 4044348515921
Codice del produttore ESD 756 SMC S3 XB 41

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza con Secura Meta Cover protegge il dorso del piede e il metatarso (protezione metatarsale certificata) garantendo allo stesso tempo la flessibilità della scarpa. Ammortizzazione nella zona del tallone Secure Vario® per una maggiore comodità.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Filo Nomex® ignifugo.
  • Suola esterna in TPU Dynamics.
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO_SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Protezione metatarsale Secura Meta Cover (materiale in poliuretano).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello