Sandalo nero AL 711 PLUS ESD, S1 XB 48

Codice art.: 092612 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AL 700 Plus ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Colore nero
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092612 48
EAN / GTIN 4044348480151
Codice del produttore ESD AL 711 PLUS XB 48/49

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ALLROUND con ammortizzazione SECURA VARIO® nella zona del tallone.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Tramezza in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD).

Sandalo con chiusura a strappo composto da tomaia funzionale ultraleggera e tessuto funzionale a celle aperte.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Sandali AL 711 PLUS ESD, S1 NB in esecuzione larga al n. art. 092611.
Scorte magazzino nei numeri di scarpa UE 39 – 48, ordinabile nei numeri di scarpa 36 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello