• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 VF ESD, S3 XB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092597 42

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VARIO DYNAMICS PRO
Denominazione originale prodotto VD PRO 1500 VF ESD
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 42
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092597 42
EAN / GTIN 4044348644959
Codice del produttore VDPRO1500VFXB42P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Version:

VARIO DYNAMICS® PRO range of safety shoes. VARIO Multiflex® technology for less shoe weight.
  • Upper made of a very light microfibre.
  • Breathable functional lining.
  • TPU Athletic ESD outer sole.
  • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.
  • Protection against electrostatic discharge (ESD).

Series VF with SECURA VARIO® shock absorption and textile penetration protection.
Shoe of seam-free construction. Dust tongue, appliques on the upper part of the shoe.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Includes the damping element red and green