Stivale con lacci nero VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 41

Codice art.: 092586 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092586 41
EAN / GTIN 4044348573372
Codice del produttore VD PRO 3800 SF XB 41

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Stivale con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.
Scarpe di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO della serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO®.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092585.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello