• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Calzatura bassa nera MANAGER XXB Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092243 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MANAGER
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 42
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Nubuk
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Caratteristica scarpa cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092243 42
EAN / GTIN 4030839381823
Codice del produttore 723231-42
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza Business dall’aspetto elegante, ideale per un outfit professionale nei toni del nero. Interno della suola in materiale high-tech Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera in pelle.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Soletta plantare Sportive ESD grey.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.