Calzatura bassa nera/grigia REACTION XXT low ESD, S3 47

Codice art.: 092200 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie REACTION
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 47
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092200 47
EAN / GTIN 4030839347096
Codice del produttore 729701-47

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza REACTION XXT, completamente rinnovata rispetto al modello ELTEN REACTION grey nel classico colore nero-grigio. L’interno della suola in materiale Infinergy® della BASF restituisce al piede l’energia prodotta durante una camminata e possiede al tempo stesso ottime proprietà di ammortizzazione.
  • Tomaia in cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Puntale resistente alle abrasioni.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello