Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní kalhoty do pasu MAGNI, černá, Konfekční velikost DE: 50

Artiklové číslo: 091846 50
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091846 50
EAN / GTIN 7040054341684
Číslo výrobce 76563_990-C50
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Popis

Provedení:

V řadě oblečení MAGNI se snoubí moderní designové prvky s vysokou funkčností. Vhodné na těžkou práci. Zvláště dlouhá životnost díky zesílení CORDURA® na silně namáhaných místech. 4cestný strečový materiál poskytuje vysokou pružnost a pohyblivost.
  • Zapínání na zip YKK®.
  • Hýžďové kapsy.
  • Zasouvací kapsy se zipem YKK® a také odnímatelné visící kapsy.
  • Kapsa Cargo se zipem a vodotěsná kapsa na mobil na stehně.
  • Kapsa na metr s dvojitým dnem z materiálu CORDURA®.

Pracovní kalhoty do pasu s možností prodloužení na lemu nohavice. Pro větší pohodlí při nošení je oblast kolenou tvarována a opatřena tenčím materiálem na zadní straně.
  • Polstrované kolenní kapsy jsou zesíleny CORDURA® s otvorem na vnitřní straně.
  • Certifikováno dle EN 14404 společně s kolenními výztuhami č. 091803.

Polohu lze pro lepší přizpůsobení změnit o 5 cm.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku