• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca in hard shell ADVANCED M

Codice art.: 091792 M
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 87% poliammide; 13% elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere Unisex
Composizione del tessuto 87% poliammide; 13% elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Taglia unisex M
Norma EN 343
Tipo di prodotto Giacca in Hardshell

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091792 M
EAN / GTIN 5711074597253
Codice del produttore 17001-411-4409 M

Descrizione

Esecuzione:

Moderna giacca in hard shell, particolarmente elastica grazie al tessuto stretch a quattro vie che garantisce allo stesso tempo un’elevata libertà di movimento. La massima protezione contro pioggia e umidità della giacca non ne non pregiudica l’alto livello di comfort, assicurato dal peso ridotto e dall’elevata traspirabilità. Con cappuccio foderato e rimovibile.
  • Chiusura mediante chiusura lampo impermeabile e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Polsini a costine nascosti sotto la pattina antipioggia.
  • Coulisse elastica regolabile in vita.
Certificazione a norma EN 343.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello