Camice ESD da uomo CONDUCTEX®, grigio argento, Taglia DE: L

Codice art.: 091601 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio argento
Percentuale di tessuto, Cotone 23 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 75 %
Percentuale di tessuto, Carbonio 2 %
Serie CONDUCTEX®
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Composizione del tessuto cotton; carbon; polyester
Spessore del tessuto 130 g/m2
Tipo di applicazione Active
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale front
Posizione, Tasca laterale A destra; Sinistra
Modalità di chiusura nascosta, Pulsante
Dimensione internazionale, da uomo L
Tipo di prodotto Camice
Tipo di tasca breast pocket; side pocket
Chiusura Pulsante
Cappuccio no
Caratteristiche Colletto alto; Patta; antistatico; traspirante
Genere da uomo
Normativa EN 61340-5-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091601 L
EAN / GTIN 4050274195502
Codice del produttore 08005 48011 000 50-L
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto