{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 99% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 235 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 95 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | antracite | |
Taglia DE | 110 | |
Norma | EN 13034 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni contro gli agenti chimici |
Codice articolo | 091536 110 | |
EAN / GTIN | 4063479231197 | |
Codice del produttore | 02006 20003 028 58-110 |