• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Felpa mezza zip, blu scura, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 090311 3XL
  • Composizione del tessuto: 70% cotone; 30% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workwear
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 70% cotone; 30% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Lavaggio delicato 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica pulizia non chimica
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore blu scura
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Felpa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 090311 3XL
EAN / GTIN 4062406780883
Codice del produttore 090311 3XL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Felpa con chiusura lampo anteriore di YKK®. Doppie cuciture. I bordi resistenti lavorati a coste sono rinforzati in LYCRA®. Tessuto facile da pulire. Lato interno morbido.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Workwear" Visualizza tutto