Esecuzione:
- Standard di fabbrica
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura e la carrozzeria sono cromate satinate
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione in carburo
- Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo
Descrizione:
Micrometro interno con mandrini di misura. Parti di lettura e corpo cromato opaco, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Consegna senza anelli di regolazione. Imballaggio: Cassa di legno
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 150 - 175
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4