• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paranco a leva con catena in tondino di acciaio, Portata: 0,5t

Codice art.: 086015 0,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza minima tra i ganci 282 mm
Materiale corpo Acciaio
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 500 kg
Portata t 0,5 t
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086015 0,5
EAN / GTIN 4025092077675
Codice del produttore 4053981776934
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Paranco a leva con corpo in lamiera di acciaio, peso estremamente ridotto, dispositivo di sblocco catene di serie, altezza d’ingombro ridotta, gancio forgiato girevole su cuscinetti.
Paranco a leva modello “Yalehandy“.
Paranco a leva compatto (lunghezza 282 mm).

Uso:

Paranco a leva versatile, anche in condizioni difficili.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.