{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Alloggiamento | 30 mm | |
⌀ Staffa | 5 mm | |
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio legato, INOX | |
Materiale staffa | Acciaio, cromato | |
Chiusura | a chiusura differenziata | |
Possibilità chiusura sistemica | no | |
Per inserti a bussola | no | |
Staffa temprata | si | |
Staffa a doppia chiusura | si | |
Con copertura foro per chiavi | no | |
Meccanismo di chiusura | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | |
Numero di serrature | 1 | |
Numero chiavi | 3 | |
Tipo di prodotto | Lucchetto |
Codice articolo | 085890 30 | |
EAN / GTIN | 4045197680037 | |
Codice del produttore | 085890 30 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |