Lucchetto ALUTITAN ad apertura con chiave diversa 40 mm

Codice art.: 085868 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
752 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 40 mm
⌀ Staffa 6,5 mm
Materiale dell’alloggiamento Alluminio
Materiale staffa Acciaio
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085868 40
EAN / GTIN 4003482360606
Codice del produttore 770 40

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio massiccio, meccanismo di chiusura inox, arco temprato, a doppia chiusura.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.