{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6,5 mm | |
Materijal kućišta | Aluminij | |
Materijal luka | Čelik | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
Mehanizam za zaključavanje | mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085868 40 | |
EAN / GTIN | 4003482360606 | |
Broj proizvođača | 770 40 |