• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

RFID Chip Tag TAG

Št. art.: 085672 TAG
Popust
130,00 €
Nastavi ceno 100 kos (0,70 € / 1 kos)
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 40,2 mm
Širina 20,2 mm
Višina 0,4 mm
Frekvenca 13,56 MHz
Število delov 100
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta izdelka Tehnologija RFID

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085672 TAG
EAN/GTIN 2050002006546
Številka proizvajalca 085672 TAG

Opis

Izvedba:

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.