Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere, Modello: R

Codice art.: 085550 R
Prezzo per 1 articolo (4,97 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    34,81 € / 1 articolo
    (4,97 € / 1 Metre)
  • da 5 articoli
    29,01 € / 1 articolo
    (4,14 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie D1
Denominazione originale prodotto DYMO Original D1-Schriftband
Numero di rotoli 1
Materiale Poliestere
Larghezza 19 mm
Tipo di prodotto Etichetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085550 R
EAN / GTIN 5411313452175
Codice del produttore S0720870
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastri di scrittura rimovibili D1 idrorepellenti.
Cartuccia a nastro D1 DYMO Original per LabelManager, poliestere, rimovibile, nero su rosso, 19 mm × 7 m.
Le cartucce a nastro D1 sono state sviluppate appositamente per le etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ Duo e offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per la maggior parte delle operazioni di etichettatura. Aderiscono a quasi tutte le superfici piane e pulite, tra cui plastica, carta, metallo, legno e vetro, e dispongono di un supporto facilmente rimovibile per un’applicazione agevole. Le cartucce a nastro D1 sono versatili, resistenti e disponibili in un’ampia gamma di larghezze e colori, in modo da poter organizzare senza stress la casa e l’ufficio.

Per:

Etichettatrici Dymo n. art. 085500 Dim. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Nota:

Per ulteriori etichette vedi lo shop online. Disponibili anche in confezione convenienza (n. art. 085519 W, 085539 W, 085551 W).