Cassetta nastro con poliestere, Modello: W

Codice art.: 085539 W
Sconto
168,30 €
Prezzo per 1 Articolo (10,50 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto per scatola 10 pz.
Colore etichette bianco
Temperatura di esercizio -18 °C - 90 °C
Lunghezza nastro 7 m
Larghezza nastro 9 mm
Colore caratteri nero
Colore del nastro bianco
Materiale nastro Poliestere
Tipo di prodotto Cartuccia a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Le cartucce a nastro D1 sono state sviluppate appositamente per le etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ Duo e offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per la maggior parte delle operazioni di etichettatura. Aderiscono a quasi tutte le superfici piane e pulite, tra cui plastica, carta, metallo, legno e vetro, e dispongono di un supporto facilmente rimovibile per un’applicazione agevole. Le cartucce a nastro D1 sono versatili, resistenti e disponibili in un’ampia gamma di larghezze e colori, in modo da poter organizzare senza stress la casa e l’ufficio.

Fornitura:

10 × cartucce a nastro 9 mm × 7 mm con poliestere.