Marcatore a vernice 750, Colore caratteri: R

Codice art.: 085167 R
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lackmarker 750
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS 08 - danno per la salute; GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente
Colore inchiostro rosso
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 2 mm
Larghezza tratto max. 4 mm
Materiale di scrittura Vernice
Campo di impiego della temperatura max. 400 °C
Caratteristiche ad asciugatura rapida; es. resistente ai raggi UV; es. resistente al calore; es. resistente all’acqua
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Marcatore a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085167 R
EAN / GTIN 4004764018512
Codice del produttore 4-750002
Produttore/persona responsabile edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Per evidenziazioni di 2 - 4 mm di larghezza.

Uso:

Per marcature anche su superfici scure e pulite.
Marcature altamente coprenti su superfici scure e lisce con inchiostro resistente ai solventi e al calore. Resistente al calore fino a 400 °C (bianco fino a 1000 °C).