{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo di prodotto | Dispositivo di lubrificazione | |
| Per capacità contenitore | 18 kg - 20 kg | |
| ⌀ Interno contenitore | 285 mm - 305 mm | |
| Potenza di alimentazione massima | 320 g/min | |
| Pressione di lubrificazione massima | 400 bar | |
| Pressione di scoppio tubo flessibile | 1.650 bar | |
| Potenza del motore | 750 kW | |
| Serraggio | 230 V | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza nominale | 750 W | |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Codice articolo | 084005 18/20-2 | |
| EAN / GTIN | 4016553423322 | |
| Produttore/persona responsabile | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |