• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di fascette serracavi T-Tie, bianche, 100 pezzi, Larghezza: 2,5mm

Codice art.: 083700 2,5
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.298 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Imposta il prezzo 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 22 mm
Lunghezza 100 mm
Larghezza 2,5 mm
Materiale Poliammide 6.6
Colore bianco
Campo di impiego temperatura -40 °C - 85 °C
Numero pezzi 100
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Codice del produttore 138-00001.
Produttore/persona responsabile HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste fascette serracavi in poliammide 6.6, con dentatura interna.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.