Set di pennelli per lubrificanti 10 pezzi, Larghezza: 9mm

Codice art.: 083555 9
Prezzo set 10 Articolo (0,75 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.375 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Larghezza 9 mm; 9 mm
Colore setole es. chiara
Materiale, impugnatura alluminio
Tipo di prodotto Pennelli per lubrificanti
Numero 10
Forma della testina di pennelli square; square
Materiale setole Setole cinesi
Per Grassi; Lubrificante; Oli
Campo di impiego Applicazione speciale
Lunghezza complessiva 130 mm
Contenuto set
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Codice del produttore 113/13
Produttore/persona responsabile Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 München, Deutschland, www.leiss-brush.de

Descrizione

Esecuzione:

Setole naturali bianche pure, impugnatura in alluminio.
Set di 10 pennelli per lubrificanti
Il set di pennelli per lubrificanti è composto da 10 pennelli di alta qualità sviluppati appositamente per l’applicazione di oli, grassi e lubrificanti. I pennelli hanno setole naturali di colore bianco puro e un’impugnatura in alluminio, che garantisce una lunga durata e una facile manipolazione.

Dati tecnici:
  • Campo d’impiego: Oli, grassi, lubrificanti.
  • Materiale: Setole naturali bianche, impugnatura in alluminio.

Caratteristiche:
  • Ideale per attività di lubrificazione di precisione.
  • Struttura robusta e durevole.
  • Utilizzo versatile in varie applicazioni speciali.

Fornitura:

10× pennello per lubrificanti.

Raccomandazioni:

La corretta cura dei pennelli per lubrificanti è importante per prolungarne la durata e mantenerne la funzionalità. Ecco alcuni consigli per la cura:
  1. Pulizia dopo l’uso: Lavare accuratamente i pennelli dopo ogni utilizzo. Utilizzare acqua calda e un sapone neutro per rimuovere tutti i residui di lubrificante.
  2. Prevenzione della deformazione: Non lasciare i pennelli in liquidi per lunghi periodi per non deformare le setole.
  3. Asciugatura: È meglio asciugare i pennelli a testa in giù, in modo da evitare che i residui finiscano nell’area tra le setole e l’impugnatura. In alternativa, si possono appoggiare su un panno, evitando però di metterli a testa in su.
  4. Cura regolare: Utilizzare saponi speciali per pennelli per mantenere l’elasticità e la capacità di assorbimento dei pennelli.
  5. Stoccaggio: Conservare i pennelli in un luogo asciutto ed evitare la luce diretta del sole o il calore che potrebbero seccare le setole.
Questi consigli per la cura manterranno i vostri pennelli per lubrificanti in buone condizioni più a lungo e sempre pronti all’uso.