• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Oliatore a spruzzo in plastica, Capacità: 300ml

Codice art.: 083523 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro pavimento 85 mm
Altezza contenitore 305 mm
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo
Materiale contenitore Plastica
Capacità 300 ml

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083523 300
EAN / GTIN 4016553308070
Codice del produttore 33 080 70
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 083522, con contenitore in plastica (HDPE).