Spruzzatore pneumatico, Modello: 1

Codice art.: 083517 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
855 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 1 l
Pressione massima di esercizio 3 bar
Materiale guarnizione Viton
Materiale testina nebulizzatrice PA
Materiale nebulizzatore ottone
Tipo di prodotto Nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Codice del produttore 6020030
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. Ugelli regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
Guarnizione Viton avanzata, particolarmente resistente agli agenti chimici.

Uso:

Resistente ai comuni liquidi a base di solventi.