Bit cacciavite esagonale E 6,3 L.50mm

Codice art.: 08320002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 50 mm
Tipo di prodotto Cacciaviti con bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 08320002
EAN / GTIN 4018754011902
Codice del produttore 08320002
Numero-L L60010 1753
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per il collegamento diretto alla macchina
  • per viti POZIDRIV®
  • Esecuzione ad esagono esterno secondo DIN 3126 / ISO 1173 forma E 6.3
  • DIN 3128 / ISO 8764

Proprietà:

  • Esagono esterno (pollici): 1/4
  • Azionamento esagonale esterno: E 6,3
  • Lunghezza mm (L): 50 mm
  • n. art.: 1271
  • Profilo di manovra: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensione del profilo di uscita: PZ2
  • Peso: 11 g