Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cestello INOX 45

Codice art.: 082926 45

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 45
Portata massima 20 kg
Lunghezza interna 455 mm
Larghezza interna 265 mm
Altezza interna 195 mm
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082926 45
Codice del produttore 100522

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.
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
    Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello