Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Panier INOX 45

Réf.: 082926 45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 082920 ; 082922 45
Capacité de charge maximale 20 kg
Longueur, intérieur 455 mm
Largeur, intérieur 265 mm
Hauteur, intérieur 195 mm
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082926 45
Réf. fabricant 100522

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082920.
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
    Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier