{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza degli strumenti | 600 mm | |
| Larghezza degli strumenti | 425 mm | |
| Altezza degli strumenti | 467 mm | |
| Lunghezza cestello | 455 mm | |
| Larghezza cestello | 265 mm | |
| Lunghezza vaschetta di pulizia. | 500 mm | |
| Larghezza vaschetta di pulizia | 300 mm | |
| Altezza vaschetta di pulizia | 300 mm | |
| Capacità della vaschetta di pulizia | 45 l | |
| Capacità nominale | 35 l | |
| Capacità di riscaldamento | 1.600 W | |
| Potenza massima degli ultrasuoni | 1.600 W | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tensione nominale | 230 V | |
| Potenza assorbita | 2.000 W | |
| Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
| Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
| Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
| Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
| Peso | 25,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
| Codice articolo | 082924 45 | |
| Codice del produttore | 102095 + 100518 |