• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-T, Capacità: 12l

Codice art.: 082924 12

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza degli strumenti 355 mm
Larghezza degli strumenti 290 mm
Altezza degli strumenti 320 mm
Lunghezza cestello 240 mm
Larghezza cestello 181 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 297 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 238 mm
Altezza vaschetta di pulizia 200 mm
Capacità della vaschetta di pulizia 12 l
Capacità nominale 9 l
Capacità di riscaldamento 800 W
Potenza massima degli ultrasuoni 800 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 1.000 W
Possibilità di ampliamento separatore d’olio no
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione no
Peso 7,3 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082924 12
EAN / GTIN 2050002040366
Codice del produttore 101934 + 100004

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.
Apparecchio da tavolo: DURA T − vasche saldate DUPLEX in acciaio legato per attività lavorative suddivise su più turni.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Download & documenti

Prodotti correlati