• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set base (con punte standard), Per filettatura M: M12

Codice art.: 082710 M12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura M M12
Tipo di prodotto Punta per foratura a flusso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082710 M12
EAN / GTIN 2050001739957
Codice del produttore 90 082710 M12
Produttore/persona responsabile Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Descrizione

Descrizione:

L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.

Vantaggi:

  • Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).
  • Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.
  • Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.
  • Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).

Fornitura:

  • 1 mandrino speciale MK2 con anello di raffreddamento.
  • 1 chiave a settore e a forchetta.
  • 4 pinze serrapezzo ER25 ciascuna di una dimensione adatta per M4 − M12.
  • 1 maschio a filettare Flowdrill nella misura filetto selezionata.
  • 1 maschio a rullare Flowtap nella misura filetto selezionata.
  • 1 agente distaccante speciale per maschiatura a filettare, incl. pennello con setole in ottone (FDKS100; 100 g).
  • 1 olio speciale per maschiatura a rullare, incl. pennello di setole (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 valigetta con guida breve (manuale completo scaricabile in PDF).

Nota:

Altre esecuzioni e assortimenti per applicazioni speciali (per es. per lamiere sottili) disponibili su richiesta. Per i maschi a rullare adatti vedi n. art. 139115 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati