Esecuzione:
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Leva di bloccaggio
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione in carburo
- Isolamento termico
- Telaio in ghisa malleabile rivestito* o telaio in lega leggera rivestito con incudine intercambiabile
Descrizione:
Micrometro per esterni con inserti intercambiabili, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache. Staffa in ghisa laccata. Con leva di serraggio e protezione termica per le mani. Misurazione del controllo della forza tramite cricchetto tastatore. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 0,5mm. La consegna include il calibro di regolazione in una scatola di legno abbinata.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 200 - 300
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 8 mm