Micrometro esterno, con blocco di misura esteso. 50mm 600-700mm

Codice art.: 0817520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0817520
EAN / GTIN 4029713233358
Codice del produttore 0817520

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Regolazione alberino 50 mm
  • Incudine reversibile (avvitata) per l'estensione della gamma di misurazione
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Robusto telaio in lega leggera rivestito

Descrizione:

Micrometro esterno con blocco di misura 50mm MB: 600-700mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 600 - 700
  • Limite di errore (mm): 0,009 mm
  • Limite di errore (µm): 9 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863