Batterie alcaline al manganese, Dimensioni internazionali: LR6

Codice art.: 081552 LR6
Sconto
11,80 €
Prezzo set 20 articoli (0,46 € / 1 articolo)
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.351 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni internazionali Prezzo set 20 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto HOLEX Alkali-Mangan Batterien LR6
Tipo di prodotto Batteria
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 20 pz.
Batterieart Alcalino-manganese (AlMn)
Gewicht pro Batterie 25 g
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar no
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081552 LR6
EAN / GTIN 4062406086176
Codice del produttore 081552 LR6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Batterie alcaline al manganese di elevata qualità con durata 2 o 3 volte superiore e tempo di conservabilità raddoppiato rispetto alle batterie zinco-carbonio.
Le batterie HOLEX offrono una scorta di energia affidabile e duratura.

Fornitura:

20 pezzi.