{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Per i paesi | Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Polonia; Repubblica Ceca; Russia | |
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Classe del cavo | H05VV-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Tensione nominale | 230 V | |
| Corrente nominale | 16 A | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Frequenza di rete | 50 Hz | |
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Serie | Ecolor | |
| Grado di protezione IP | IP20 | |
| Denominazione originale prodotto | Ecolor Steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m H05VV-F 3G1,5 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Numero di interruttori | 1 pz. | |
| Modello di presa | F | |
| Numero, Presa di corrente | 6 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 230 V | |
| Corrente nominale, Presa di corrente | 16 A | |
| Tipo di prodotto | Ciabatta | |
| Campo di impiego | campo interno | |
| Caratteristiche | Interruttore on/off; Protezione per bambini integrata; Con luce | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Larghezza alloggiamento | 355 mm | |
| Materiale del cavo | cloruro di polivinile (PVC) | |
| Tipo di collegamento | Presa di corrente |
| Codice articolo | 081152 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123647903 | |
| Codice del produttore | 1153260000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |