Esecuzione:
- DIN 863-1
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Anello di bloccaggio
- Telaio sferoide in ferro duttile, laccato
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione in carburo
- Isolamento termico
Descrizione:
Micrometro lettura 0,01mm, parti di lettura cromate opache. Incl. leva di serraggio e protezione termica della mano. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Il mandrino di misura e l'incudine sono in acciaio inossidabile. Diametro del mandrino 7,5 mm, diametro del tamburo di misura 25 mm, passo 1 mm. Consegna senza calibro di regolazione in cassa di legno abbinata.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 75 - 100
- Limite di errore (mm): 0,005 mm
- Limite di errore (µm): 5 µm
- Passo alberino_mm: 1 mm
- Diametro alberino_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1