Giunto di sicurezza con filettatura esterna filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 1/4pollici

Codice art.: 080270 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo esterna (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici
Valore della portata 2.250 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080270 1/4
EAN / GTIN 4062406294946
Codice del produttore 080270 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il giunto di sicurezza ad alte prestazioni GARANT ha una capacità di flusso estremamente elevata ed è realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290080293.
La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.