• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Gruppo condizionatore 2 moduli montati, ⌀ Filettatura interna: 1/4pollici

Codice art.: 080015 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza (H) 190 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti 93 mm
⌀ Filettatura interna 1/4 pollici
Tipo di prodotto Gruppo condizionatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Codice del produttore 120976
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.
Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.