• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: 69043

Codice art.: 079656 69043

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 69043
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 450 l/min
Tipo di aspirazione Autoaspirazione
Corsa del circuito oscillante 2,5 mm
Peso 0,8 kg
Rumorosità 77 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 4,1 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079656 69043
EAN / GTIN 616026690431
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. Utilizzo pratico grazie all’alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressarobusto, silenzioso e senza vibrazioni con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.
Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale.
Per la rettifica di precisione con corsa del circuito oscillante di 2,5 mm. Autoaspirazione con sacchetto per polvere e tubo in dotazione, incluso platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 079690 Dim. 22290.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.
Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati