• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilanciatore, Peso massimo rimorchiato: 6kg

Codice art.: 079298 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso massimo rimorchiato (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza estensione fune 2 m
Carico massimo 4 kg - 6 kg
Carico sospeso massimo 6 kg
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079298 6
EAN / GTIN 015451591465
Codice del produttore 8941099220
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo in alluminio, cavo in acciaio inossidabile.
I bilanciatori aumentano il comfort e la sicurezza nei lavori con elettroutensili e strumenti pesanti.
  • Alleggerimento degli strumenti di lavoro.
  • Ordine sul posto di lavoro.
  • Utensili a portata di mano.
  • Sicurezza sul posto di lavoro grazie alla posizione sospesa dello strumento e dei cavi.
  • Utensile nel campo visivo e a portata di mano dell’operatore.
  • Grazie al bilanciamento del peso è possibile distribuire il peso sull’intera estensione della fune.