{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GKS 75 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione di rete | 400 V | |
Potenza assorbita | 3.000 W | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Larghezza del nastro | 75 mm | |
Lunghezza del nastro | 2.000 mm | |
Peso | 45 kg | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Codice del produttore | 79050300403 |